Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6X425 Gjenbrukbar slangeende | AF2PPD

APPROVED VENDOR 6X425 Gjenbrukbar slangeende

På lager
Vare: AF2PPD Modell: 6X425
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
172NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenbrukbar slangeende
Monteringsstørrelse1/2 (M) NPT
Slange-ID1 / 2 "
MaterialeMessing
Trykkvurdering250 PSI
Trådstørrelse1 / 2 "
Gjengetype(M) PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstørrelseSlange-IDTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 2X769 Slangeende | AC3WNE 2X7691/4 (M) NPT1 / 4 "1 / 4 "69NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6X425 Gjenbrukbar slangeende
172NOK / enhet