Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2X769 Slangeende | AC3WNE

APPROVED VENDOR 2X769 Slangeende

På lager
Vare: AC3WNE Modell: 2X769
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
69NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenbrukbar slangeende
Monteringsstørrelse1/4 (M) NPT
Slange-ID1 / 4 "
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Slange utenfor Dia.5 / 8 "
MaterialeMessing
Trykkvurdering250 PSI
Trådstørrelse1 / 4 "
Gjengetype(M) PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstørrelseSlange-IDTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6X425 Gjenbrukbar slangeende | AF2PPD 6X4251/2 (M) NPT1 / 2 "1 / 2 "172NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2X769 Slangeende
69NOK / enhet