Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6UEE0 viftebryter stenger ved 160 120-277v | AF2HXZ

APPROVED VENDOR 6UEE0 viftebryter lukkes ved 160 120-277v

På lager
Vare: AF2HXZ Modell: 6UEE0
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
97NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap Disc-kontroll
Krets nr. 1 bryter lukker @ (F)160
Krets nr. 1 bryter åpner @ (F)140
Dybde1"
Differensial20
Høyde1.5 "
Induktive forsterkere @ 120V10
Induktive forsterkere @ 240V5
Pilot Duty-kontakter (VA)125
Motstandsforsterker @ 120V25
Motstandsforsterker @ 277V21.6
Bytt handlingLukk på Rise
Bytt TypeSPST
Temp. Område140 til 160 F
typenFan
Spenningsområde120 til 277
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536509040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Vifte Av Temp. (F) (140)
    • Vifte på temp. (F) (160)
    • Motstandsevne 240V (25)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeTemp. OmrådeSpenningsområdeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 6UED5 viftebryter åpner ved 90f 120-277v | AF2HXU 6UED52-1 / 8 "90 til 110 F120 til 2401 5 / 8 "98NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6UEE0 viftebryter lukkes ved 160 120-277v
97NOK / enhet