GODKJENT LEVERANDØR 6NEX5 Rod Uhmw-pe Hvit 1-3/4 tommers diameter x 10 fot lengde | AE9XRX

APPROVED VENDOR 6NEX5 Rod Uhmw-pe Hvit 1-3/4 tommers diameter x 10 fot lengde

Vare: AE9XRX Modell: 6NEX5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 777 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
FARGEHvit
Diameter1.75 "
Diametertoleranse+ 0.175 / -0.000 "
Lengde10ft.
Lengde Toleranse+ 0.060 / -0.000 "
MaterialeUHMW-PE
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-22 grader F.
Strekkfasthet5800 psi
typenJomfru matkontaktkarakter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode3916100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterDiametertoleranseLengdetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1UXB3 Stang Uhmw-pe Hvit 3 1/4 tomme Diameter x 1 fot lengde | AB3QUT 1UXB3Hvit3.25 "+ 0.325 / -0.000 "1 ft.Jomfru matkontaktkarakter635NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UXC7 Rod Uhmw-pe Hvit 10 tommers diameter x 1 fot lengde | AB3QVE 1UXC7Hvit10 "+ 1.000 / -0.000 "1 ft.Jomfru matkontaktkarakter11 176 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UXC8 Stang Uhmw-pe Hvit 1 1/4 tomme diameter x 3 fot lengde | AB3QVF 1UXC8Hvit1.25 "+ 0.125 / -0.000 "3 ft.Jomfru matkontaktkarakter261NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UXC9 Stang Uhmw-pe Hvit 1 3/8 tommers diameter x 3 fot lengde | AB3QVG 1UXC9Hvit1.375 "+ 0.138 / -0.000 "3 ft.Jomfru matkontaktkarakter324NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UXD1 Stang Uhmw-pe Hvit 1 1/2 tomme diameter x 3 fot lengde | AB3QVH 1UXD1Hvit1.5 "+ 0.150 / -0.000 "3 ft.Jomfru matkontaktkarakter371NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UXD2 Stang Uhmw-pe Hvit 1 3/4 tomme diameter x 3 fot lengde | AB3QVJ 1UXD2Hvit1.75 "+ 0.175 / -0.000 "3 ft.Jomfru matkontaktkarakter445NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UXD3 Rod Uhmw-pe Hvit 2 tommers diameter x 3 fot lengde | AB3QVK 1UXD3Hvit2"+ 0.200 / -0.000 "3 ft.Jomfru matkontaktkarakter546NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6NEX5 Rod Uhmw-pe Hvit 1-3/4 tommers diameter x 10 fot lengde
1 777 NOK / enhet