GODKJENT LEVERANDØR 6MDR7 Stang Nylon 6/6 Svart 3/8 tommers diameter x 8 fot lengde | AE9TRH

APPROVED VENDOR 6MDR7 stang nylon 6/6 svart 3/8 tomme diameter x 8 fot lengde

Vare: AE9TRH Modell: 6MDR7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

142NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
FARGESvart
Diameter3 / 8 "
Diametertoleranse+ 0.003 / -0.000 "
Lengde8ft.
Lengde Toleranse+ 0.125 / -0.000 "
MaterialeEkstrudert Nylon 6/6
Maks. Temp.210 F
Min. Temp. Vurdering-40 grader F.
Strekkfasthet12,000 psi
typenfarget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.22
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)0.95
HS kode3916905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDiametertoleranseLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 2XNZ8 Rod Nylon Svart 3/16 tommers diameter x 1 fot lengde | AC3YVJ 2XNZ83 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.9NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2XNZ9 Rod Nylon Svart 1/4 tomme Diameter x 1 fot lengde | AC3YVK 2XNZ91 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.13NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2XPA1 Rod Nylon Svart 3/8 tommers diameter x 1 fot lengde | AC3YVL 2XPA13 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.19NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2XPA2 Rod Nylon Svart 1/2 tomme Diameter x 1 fot lengde | AC3YVM 2XPA21 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.26NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2XPA3 Rod Nylon Svart 5/8 tommers diameter x 1 fot lengde | AC3YVN 2XPA35 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.43NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2XPA4 Rod Nylon Svart 3/4 tomme Diameter x 1 fot lengde | AC3YVP 2XPA43 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.61NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2XPA5 Rod Nylon Svart 7/8 tommers diameter x 1 fot lengde | AC3YVQ 2XPA57 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.87NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6MDR7 stang nylon 6/6 svart 3/8 tomme diameter x 8 fot lengde
142NOK / enhet