Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6KJ36 Cross 1 Inch Fnpt | AE9LBK

APPROVED VENDOR 6KJ36 Cross 1 Tommers Fnpt

På lager
Vare: AE9LBK Modell: 6KJ36
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
171NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss
Body MaterialSvart smidig jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse1"
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 366 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.459
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 1MMZ1 Cross 1/4 Inch Npt | AB2KZZ 1MMZ1Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1 / 4 "--448NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MMZ4 Cross 3/4 Inch Npt | AB2LAC 1MMZ4Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F3 / 4 "--482NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MMZ5 Cross 1 Inch Npt | AB2LAD 1MMZ5Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1"--742NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MMZ6 Cross 1-1/4 Inch Npt | AB2LAE 1MMZ6Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1.25 "--629NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MMZ8 Cross 2 Inch Npt | AB2LAF 1MMZ8Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F2"--1 248 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MNT2 Cross 1/4 Inch Sokkelsveis | AB2LFV 1MNT2Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F1 / 4 "--18NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MNT4 Cross 1/2 Inch Sokkelsveis | AB2LFW 1MNT4Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F1 / 2 "--24NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6KJ36 Cross 1 Tommers Fnpt
171NOK / enhet