Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 6GU80 Machine Screw Pan M4 X 0.70 X 30 L, 25PK | AE8ZWC

APPROVED VENDOR 6GU80 Maskinskruepanne M4 X 0.70 X 30 L, 25PK

På lager
Vare: AE8ZWC Modell: 6GU80

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

156NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.7.0mm
Hodehøyde2.75mm
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde30 "
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B99
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6GU80 Maskinskruepanne M4 X 0.70 X 30 L, 25PK
156NOK /pakke