Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 6GA29 Socket Set Screw Flat M3 X 0.50Mm X 4Mm, 100PK | AE8WYA

APPROVED VENDOR 6GA29 Sokkelsett Skrue Flat M3 X 0.50 Mm X 4 Mm, 100PK

På lager
Vare: AE8WYA Modell: 6GA29

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
162NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse5g6g
Desimal ekvivalent0.118 "
Kjørestørrelse1.5mm
KjøretypeHex Socket
FinishOvn svart
MaterialeStål
Total lengde4mm
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessC45 Minimum
System for målingMetric
TrådstørrelseM3 x 0.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKlasseDesimal ekvivalentKjørestørrelseKjøretypeFinishHodehøydeleder BreddeMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 121081-PR Sokkelsett Skruekjegle 10-32 x 3/16 - Pakke med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel435NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 121126-PR Sokkelsett Skruekjegle 1/4-28 x 3/8 - Pakke med 100 stk | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel439NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6GA29 Sokkelsett Skrue Flat M3 X 0.50 Mm X 4 Mm, 100PK
162NOK /pakke