Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6D909 Avløpskran Messing Mnpt 1/8 In | AE8GGL

APPROVED VENDOR 6D909 Dreneringskran Messing Mnpt 1/8 In

På lager
Vare: AE8GGL Modell: 6D909
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
69NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTøm kuk
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
HåndteringsmaterialeForzinket stål
HåndtakstypeVinge
Hex størrelse7 / 16 "
Maks. Press200 psi
Total høyde7 / 8 "
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område0 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Seteposisjon (ekstern)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6D909 Dreneringskran Messing Mnpt 1/8 In
69NOK / enhet