Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6CYZ3 Koblingssplittbolt | AE8FUA

APPROVED VENDOR 6CYZ3 Split Bolt

På lager
Vare: AE8FUA Modell: 6CYZ3
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
214NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDelt boltekontakt
ConnectsKobber til kobbertråd
utformingFirkantet hode
Head StyleFirkantet hode
MaterialeElektrolytisk kobber
Min. Trykk på leder m / 1 maks. Hoved (AWG)8 str
Wire Range m / Like Main and Tap (AWG)250 kcmil til 1 str

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8536908085
OpprinnelseslandBR

Produktdetaljer:

    • Trykkstangmateriale (kobber)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6CYZ3 Split Bolt
214NOK / enhet