Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6CB26 sekskantmutter Full M16 X 1.50 24Mm W, 20PK | AE8AAJ

APPROVED VENDOR 6CB26 sekskantmutter Full M16 X 1.50 24 Mm W, 20PK

På lager
Vare: AE8AAJ Modell: 6CB26
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
206NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./TrådestørrelseM16 x 1.5
FinishSink belagt
Klasseklasse 8
Høyde13mm
MaterialeLavkullstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse8
Rockwell HardnessC30 maks.
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeFin tonehøyde metrisk
typenFull
Bredde24mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6615
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB26 sekskantmutter Full M16 X 1.50 24 Mm W, 20PK
206NOK /pakke