Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 6CA70 Hex Nut Full M3.5 X 0.60 6Mm W, 100PK | AE7ZTY

APPROVED VENDOR 6CA70 sekskantmutter Full M3.5 X 0.60 6 Mm W, 100PK

På lager
Vare: AE7ZTY Modell: 6CA70
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
49NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./TrådestørrelseM3.5-0.6
FinishSink belagt
Klasseklasse 6
Høyde2.8mm
MaterialeLavkullstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse6
Rockwell HardnessC30 maks.
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM3.5 x 0.6
GjengetypeMetric
typenFull
Bredde6mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA70 sekskantmutter Full M3.5 X 0.60 6 Mm W, 100PK
49NOK /pakke