Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 6CA42 Hex Nut Full M3 X 0.50 5.5Mm W, 100PK | AE7ZRT

APPROVED VENDOR 6CA42 sekskantmutter Full M3 X 0.50 5.5 Mm W, 100PK

På lager
Vare: AE7ZRT Modell: 6CA42
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
386NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./TrådestørrelseM3 x 0.5
FinishOvn svart
Klasseklasse 10
Høyde2.4mm
MaterialeLavkullstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse10
Rockwell HardnessC36 maks.
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM3 x 0.5
GjengetypeMetric
typenFull
Bredde5.5mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA42 sekskantmutter Full M3 X 0.50 5.5 Mm W, 100PK
386NOK /pakke