Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 6BA42 Hex Cap Screw Grade 5 M12 x 1.50, 50mm Length, 25PK | AE7YBL

APPROVED VENDOR 6BA42 sekskantskrue klasse 5 M12 x 1.50, 50 mm lengde, 25 PK

På lager
Vare: AE7YBL Modell: 6BA42

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
370NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.5
DiameterM12
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde7.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde19mm
Lengde under hodet50mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde50mm
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HardnessC22 til C32
System for målingMetric
Strekkfasthet116,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA42 sekskantskrue klasse 5 M12 x 1.50, 50 mm lengde, 25 PK
370NOK /pakke