Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AZA6 sekskantplugg Messing 1/4 tomme - pakke med 10 | AE7WXF

APPROVED VENDOR 6AZA6 sekskantplugg messing 1/4 tomme - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AE7WXF Modell: 6AZA6
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
86NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet plugg
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse0.562 "
Maks. Press1200 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7412200035
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6AZA5 sekskantplugg messing 1/8 tommer - pakke med 10 | AE7WXE 6AZA50.437 "1 / 8 "53NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AZA7 sekskantplugg messing 3/8 tommer - pakke med 10 | AE7WXG 6AZA70.689 "3 / 8 "159NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AZA8 sekskantplugg Messing 1/2 tomme - pakke med 10 | AE7WXH 6AZA80.847 "1 / 2 "241NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AZA9 sekskantplugg messing 3/4 tommer - pakke med 5 | AE7WXJ 6AZA91.063 "3 / 4 "202NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZA6 sekskantplugg messing 1/4 tomme - pakke med 10 stk
86NOK / enhet