Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AYV8 Branch Tee Messing 1/2 Inch Fnpt x Mnpt | AE7WVB

APPROVED VENDOR 6AYV8 Branch Tee Messing 1/2 Inch Fnpt x Mnpt

På lager
Vare: AE7WVB Modell: 6AYV8
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
230NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGren T-skjorte
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT x FNPT x MNPT
Maks. Press1200 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200035
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6AYV6 Branch Tee Messing 1/4 Inch Fnpt x Mnpt | AE7WUZ 6AYV61 / 4 "88NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYV8 Branch Tee Messing 1/2 Inch Fnpt x Mnpt
230NOK / enhet