Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AYV6 Branch Tee Messing 1/4 Inch Fnpt x Mnpt | AE7WUZ

APPROVED VENDOR 6AYV6 Branch Tee Messing 1/4 Inch Fnpt x Mnpt

På lager
Vare: AE7WUZ Modell: 6AYV6
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
98NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGren T-skjorte
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT x FNPT x MNPT
Maks. Press1200 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200035
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6AYV8 Branch Tee Messing 1/2 Inch Fnpt x Mnpt | AE7WVB 6AYV81 / 2 "172NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYV6 Branch Tee Messing 1/4 Inch Fnpt x Mnpt
98NOK / enhet