Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AYT9 Kvinnelig albue Messing 90 grader 1/2 tomme - pakke med 10 | AE7WUF

APPROVED VENDOR 6AYT9 kvinnealbue messing 90 grader 1/2 tomme - pakke med 10

På lager
Vare: AE7WUF Modell: 6AYT9
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
1 028 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinne albue, 90 grader
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press1200 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1375
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7412200035
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6AYT6 Kvinne albue Messing 90 grader 1/8 tomme - pakke med 10 | AE7WUC 6AYT61 / 8 "273NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYT7 kvinnealbue messing 90 grader 1/4 tomme - pakke med 10 | AE7WUD 6AYT71 / 4 "475NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYT8 kvinnealbue messing 90 grader 3/8 tommer - pakke med 10 | AE7WUE 6AYT83 / 8 "595NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYU0 Kvinnelig Albue Messing 90 Grader 3/4 In | AE7WUG 6AYU03 / 4 "206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYT9 kvinnealbue messing 90 grader 1/2 tomme - pakke med 10
1 028 NOK / enhet