Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 658149-PG Stove Bolt Flt 3/16-24X1 1/4, 100PK | AC3XTB 2XJ61

APPROVED VENDOR 658149-PG Komfyrbolt Flt 3/16-24X1 1/4, 100PK

På lager
Vare: AC3XTB Modell: 658149-PGKryssreferanse: 2XJ61
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
651NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomfyrbolt
KjøretypeSpor
Driverstørrelse5 / 16 "
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.362 "
Hodehøyde0.116 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Hullstørrelse7/32
Lengde1.25 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB70-100
System for målinginch
Temp. Område0 - +375 F.
Strekkfasthet60,000 PSI
tråd Lengde1"
Trådstørrelse3 / 16-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5985
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318152095
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeHullstørrelseLengdetråd LengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 658153-PG Komfyrbolt Flat 3/16-24x2 L - Pakke med 100 | AC3XTD 2XJ63 658153-PG5 / 16 "0.362 "0.116 "7/322"1"3 / 16-241 010 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 658157-PG Komfyrbolt Flat 3/16-24x3 L - Pakke med 100 | AC3XTE 2XJ64 658157-PG5 / 16 "0.362 "0.116 "7/323"1"3 / 16-241 102 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 658189-PG Komfyrbolt Flat 1/4-20 x 6 L - Pakke med 100 | AC3XTQ 2XJ74 658189-PG7 / 16 "0.477 "0.153 "9/326"1"1 / 4-202 916 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 658201-PG Komfyrbolt Flat 5/16-18x3 L - Pakke med 100 stk | AC3XTU 2XJ77 658201-PG7 / 16 "0.597 "0.191 "11/323"1"5 / 16-182 259 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 658209-PG Komfyrbolt Flt 3/8-16x1 1/2l - Pakke med 100 stk | AC3XTW 2XJ79 658209-PG7 / 16 "0.717 "0.23 "13/321.5 "1"3 / 8-162 747 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 658149-PG Komfyrbolt Flt 3/16-24X1 1/4, 100PK
651NOK /pakke