Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5YY10 U Bolt 1/4-20 Pipe 1/4 Tommer, 10PK | AE7KMA

APPROVED VENDOR 5YY10 U Bolt 1/4-20 Pipe 1/4 Tommer, 10PK

På lager
Vare: AE7KMA Modell: 5YY10
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
313NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU Bolt
FinishPlain
For rørstørrelse1 / 4 "
Innvendig lengde1.25 "
Innvendig bredde9 / 16 "
Materiale304 rustfritt stål
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Har grovvalsede gjenger, for stål- eller smijernsrørstørrelser

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5YY10 U Bolt 1/4-20 Pipe 1/4 Tommer, 10PK
313NOK /pakke