Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5XA35 Threaded Insert M10X1.25Mm, 5PK | AE7DQP

APPROVED VENDOR 5XA35 gjenget innsats M10X1.25Mm, 5PK

På lager
Vare: AE7DQP Modell: 5XA35

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
610NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelås Trådinnsats
Borestørrelse12.80mm
Ekstern trådstørrelseM14 x 1.50
InstallasjonVerktøy 5XA43
Intern trådklasse6H
Innvendig trådstørrelseM10 x 1.25
Lengde14 "
MaterialeSvart fosfatstål
Min. Full tråddybde15.5mm
Trykk på størrelserM14 x 1.5mm
GjengetypeMetric
typen4 Låseknapper
VeggtypeTynn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318190000
OpprinnelseslandHU

Produktdetaljer:

    • Ekstern trådklasse (6G)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA35 gjenget innsats M10X1.25Mm, 5PK
610NOK /pakke