Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5XA10 Thread Insert Locking 3/8-24, 10PK | AE7DPM

APPROVED VENDOR 5XA10 Gjengeinnsatslås 3/8-24, 10PK

På lager
Vare: AE7DPM Modell: 5XA10

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
570NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelås Trådinnsats
Borestørrelse29 / 64 "
Ekstern trådstørrelse1 / 2-13
InstallasjonVerktøy 5XA43
Intern trådklasse3B
Innvendig trådstørrelse3 / 8-24
Lengde0.5 "
MaterialeSvart fosfatstål
Min. Full tråddybde0.56 "
Trykk på størrelser1 / 2-13
GjengetypeUNF
typen4 Låseknapper
VeggtypeTynn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318190000
OpprinnelseslandHU

Produktdetaljer:

    • Ekstern trådklasse (2A)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA10 Gjengeinnsatslås 3/8-24, 10PK
570NOK /pakke