Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5WY90 Gjengeinnsats 1-8 | AE7CQE

APPROVED VENDOR 5WY90 Gjenget innsats 1-8

På lager
Vare: AE7CQE Modell: 5WY90

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
709NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelås Trådinnsats
Borestørrelse1-5 / 16 "
Ekstern trådstørrelse1-3/8-12
InstallasjonVerktøy 5XA47
Intern trådklasse3B
Innvendig trådstørrelse1-8
Lengde1.37 "
MaterialeSvart fosfatstål
Min. Full tråddybde1.56 "
Trykk på størrelser13 / 8-12
GjengetypeUNC
typen4 Låseknapper
VeggtypeTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318190000
OpprinnelseslandHU

Produktdetaljer:

    • Ekstern trådklasse (2A)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5WY90 Gjenget innsats 1-8
709NOK / enhet