Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5URH0 Berøringsfri turteller 10 Til 99 999 Rpm | AE6RBM

APPROVED VENDOR 5URH0 Berøringsfri turteller 10 til 99 999 o/min

På lager
Vare: AE6RBM Modell: 5URH0
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
2 040 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakturteller
Nøyaktighet+/-(0.04 % +/-2 sifre)
ViseLCD
Lyskildegløde~~POS=TRUNC
oppløsningAvhengig av rekkevidde
RPM-rekkevidde10 til 99,999
typenIkke-kontakt
Arbeidsvinkel+/- 30 grader
Arbeidsavstand2 til 8 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9029204080
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5URH0 Berøringsfri turteller 10 til 99 999 o/min
2 040 NOK / enhet