Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5UGX3 -kontakt Flex Conduit 90 Degree 2 In | AE6PKN

APPROVED VENDOR 5UGX3-koblingsfleksirør 90 grader 2 tommer

På lager
Vare: AE6PKN Modell: 5UGX3
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
441NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel montering av metallrør
Kabelåpning Maks. (I.)2.015
Kabelåpning Min. (I.)1.975
Rørstørrelse2"
IsolertJa
Isolasjonstypepolypropylen
Knockout-størrelse (in.)2.55
MaterialeStøpt sink
NPT-størrelse2 inn.
Underkategorialbuene
typen90 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8547900030
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Squeeze Clamp

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5UGX3-koblingsfleksirør 90 grader 2 tommer
441NOK / enhet