Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5TUL9 Nåleventil 1/4 tomme Npt 5000 Psi Ss | AE6LHC

APPROVED VENDOR 5TUL9 Nåleventil 1/4 tomme Npt 5000 Psi Ss

På lager
Vare: AE6LHC Modell: 5TUL9
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
708NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNåleventil
Justeringsknott316 rustfritt stål
Body316 rustfritt stål
Innløpsport1 / 4 "PT
Maks. Opererer PSI5000
Maks. Temp.500 Grader F
Outlet Port1 / 4 "PT
trykk~~POS=TRUNC Range5000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8481803090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBodyMaks. Opererer PSIMaks. Temp.trykk~~POS=TRUNC RangePris
GODKJENT LEVERANDØR 5TUL2 nålventil 1/4 tomme Npt 600 Psi messing | AE6LGV 5TUL2Messing600300 Grader F600 psi195NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5TUL9 Nåleventil 1/4 tomme Npt 5000 Psi Ss
708NOK / enhet