Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5TUL2 nålventil 1/4 tomme Npt 600 Psi messing | AE6LGV

APPROVED VENDOR 5TUL2 nålventil 1/4 tomme Npt 600 Psi messing

På lager
Vare: AE6LGV Modell: 5TUL2
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
195NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNåleventil
JusteringsknottMessing
BodyMessing
Innløpsport1 / 4 "PT
Maks. Opererer PSI600
Maks. Temp.300 Grader F
Outlet Port1 / 4 "PT
trykk~~POS=TRUNC Range600 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8481801095
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBodyMaks. Opererer PSIMaks. Temp.trykk~~POS=TRUNC RangePris
GODKJENT LEVERANDØR 5TUL9 Nåleventil 1/4 tomme Npt 5000 Psi Ss | AE6LHC 5TUL9316 rustfritt stål5000500 Grader F5000 psi708NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5TUL2 nålventil 1/4 tomme Npt 600 Psi messing
195NOK / enhet