Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5TUL0 Siphon 250 Psi 1/4 tommer naturfarget messing | AE6LGT

APPROVED VENDOR 5TUL0 Sifon 250 Psi 1/4 tommer naturfarget messing

På lager
Vare: AE6LGT Modell: 5TUL0
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
236NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhevert
MaterialeRød messing
trykk~~POS=TRUNC Range250 psi
Størrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9026906000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialetrykk~~POS=TRUNC RangeStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 5TUK9 Siphon 500 Psi 1/4 Inch Npt Iron | AE6LGR 5TUK9Stryke500 psi1 / 4 "76NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TUL4 Siphon 2000 Psi 1/2 Inch Npt Stål | AE6LGX 5TUL4Stål2000 psi1 / 2 "287NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TUL5 Siphon 1000 Psi 1/4 Inch Npt Ss | AE6LGY 5TUL5Rustfritt stål1000 psi1 / 4 "555NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5TUL0 Sifon 250 Psi 1/4 tommer naturfarget messing
236NOK / enhet