Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5PWF7 Kjølemiddelskala Elektronisk programmerbar | AE6CTR

APPROVED VENDOR 5PWF7 kjølemiddelskala Elektronisk programmerbar

På lager
Vare: AE6CTR Modell: 5PWF7
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
6 907 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakProgrammerbar kjølemiddellading eller gjenvinningsvekt
Nøyaktighet+/- 2 g
ViseDigitalt
Maks. Kapasitet220 lb.
Driftsmodusoz; kg; lb.
Plattformstørrelse9 x 9 "
oppløsning0.2 oz / 0.01 lbs / 4 g
typenelektronisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.87
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)42.93
Skipets bredde (cm)30.99
HS kode8423820010
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5PWF7 kjølemiddelskala Elektronisk programmerbar
6 907 NOK / enhet