Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5P983 sekskantet låsemutter 1 1/2 tommer galvanisert | AE4ZTF

APPROVED VENDOR 5P983 sekskantlåsemutter 1 1/2 tommer galvanisert

På lager
Vare: AE4ZTF Modell: 5P983
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
100NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Body MaterialGalvanisert smidig jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse1.5 "
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 5P977 sekskantet låsemutter 1/4 tomme Npt formbart jern | AE4ZRZ 5P9771 / 4 "38NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P978 sekskantlåsemutter 3/8 tommer Npt formbart jern | AE4ZTA 5P9783 / 8 "40NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P979 sekskantlåsemutter 1/2 tomme Npt formbart jern | AE4ZTB 5P9791 / 2 "39NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P980 sekskantlåsemutter 3/4 tommer Npt formbart jern | AE4ZTC 5P9803 / 4 "33NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P981 sekskantlåsmutter 1 tomme Npt formbart jern | AE4ZTD 5P9811"4NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P982 sekskantet låsemutter 1 1/4 tommer galvanisert | AE4ZTE 5P9821.25 "71NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P984 sekskantlåsemutter 2 tommer Npt formbart jern | AE4ZTG 5P9842"110NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5P983 sekskantlåsemutter 1 1/2 tommer galvanisert
100NOK / enhet