Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5P943 Reduksjonskobling 2 x 1 1/2 tomme galvanisert | AE4ZRC

APPROVED VENDOR 5P943 Reduksjonskobling 2 x 1 1/2 tommer galvanisert

På lager
Vare: AE4ZRC Modell: 5P943
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
160NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusering
Body MaterialGalvanisert smidig jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse2 "x 1-1 / 2"
Mettet damptrykk150 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6255
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkPris
GODKJENT LEVERANDØR 1XKV3 Reduksjonskobling 3/8 x 1/4 tomme Npt galvanisert | AB4FCC 1XKV33002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "x 1 / 4"300 psi ved 550 grader F80NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XKV7 reduksjonskobling 3/4 x 1/2 tomme Npt galvanisert | AB4FCG 1XKV73002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "x 1 / 2"300 psi ved 550 grader F109NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XKV8 Reduksjonskobling 1 x 3/8 tomme Npt galvanisert | AB4FCH 1XKV83002000 psi @ 150 grader F WOG1 "x 3/8"300 psi ved 550 grader F10NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XKV9 Reduksjonskobling 1 x 1/2 tomme Npt galvanisert | AB4FCJ 1XKV93002000 psi @ 150 grader F WOG1 "x 1/2"300 psi ved 550 grader F144NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XKW1 Reduksjonskobling 1 x 3/4 tomme Npt galvanisert | AB4FCK 1XKW13002000 psi @ 150 grader F WOG1 "x 3/4"300 psi ved 550 grader F145NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XKW2 Reduksjonskobling 1 1/4 x 3/4 tomme Npt galvanisert | AB4FCL 1XKW23001500 psi @ 150 grader F WOG1-1/4" x 3/4"300 psi ved 550 grader F216NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XKW7 Reduksjonskobling 1 1/2 x 1 1/4 tomme Npt | AB4FCR 1XKW73001500 psi @ 150 grader F WOG1-1/2" x 1-1/4"300 psi ved 550 grader F239NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5P943 Reduksjonskobling 2 x 1 1/2 tommer galvanisert
160NOK / enhet