Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5P597 Gulvflens 1/4 tomme Fnpt | AE4ZAY

APPROVED VENDOR 5P597 Gulvflens 1/4 tomme Fnpt

På lager
Vare: AE4ZAY Modell: 5P597
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
105NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvflens
Body MaterialSvart smidig jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse1 / 4 "
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 366 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7307199080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 2WU82 Gulvflens 3 Tommers Fnpt | AC3VUP 2WU823"738NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P598 Gulvflens 3/8 tommer Fnpt | AE4ZAZ 5P5983 / 8 "99NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P599 Gulvflens 1/2 tomme Fnpt | AE4ZBA 5P5991 / 2 "81NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P600 Gulvflens 3/4 tomme Fnpt | AE4ZBB 5P6003 / 4 "110NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P601 Gulvflens 1 Tommer Fnpt | AE4ZBC 5P6011"140NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P602 Gulvflens 1-1/4 tomme Fnpt | AE4ZBD 5P6021.25 "202NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P603 Gulvflens 1-1/2 tomme Fnpt | AE4ZBE 5P6031.5 "199NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5P597 Gulvflens 1/4 tomme Fnpt
105NOK / enhet