Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5MMA3 Relay Magnetic Spst Coil 120v | AE4RKP

APPROVED VENDOR 5MMA3 Relé Magnetisk Spst Coil 120v

På lager
Vare: AE4RKP Modell: 5MMA3
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
145NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Spole volt120
Dybde2-1 / 4 "
Fulllastforsterker @ 240VAC30
Høyde2.25 "
HP2
Inrush VA28
Låste rotorforsterkere @ 240V150
MonteringUniversell
Motstandsforsterker @ 120V30
Motstandsforsterker @ 277V30
Bytt TypeSPST
typenMagnetic
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.202
Skipets høyde (cm)5.8
Skipets lengde (cm)8.3
Skipets bredde (cm)6
HS kode8536490075
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Fulllastforsterker @ 277V (30)
    • Fulllastforsterker @ 480V (15)
    • Hold VA (15)
    • Låste rotorforsterkere @ 277VAC (150)
    • Låste rotorforsterkere @ 480V (75)
    • Motstandsforsterker @ 240V (30)
    • Motstandsforsterker @ 480V (25)

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltDybdeHøydeHPBytt TypeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 5MMA1 Relé Magnetisk Spdt-spole 240v | AE4RKM 5MMA12401-3 / 4 "2"3/4SPDT2"-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5MMA4 Relay Magnetic Spst Coil 240v | AE4RKQ 5MMA42402-1 / 4 "2.25 "2SPST2.25 "87NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5MMA3 Relé Magnetisk Spst Coil 120v
145NOK / enhet