Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5MMA4 Relay Magnetic Spst Coil 240v | AE4RKQ

APPROVED VENDOR 5MMA4 Relé Magnetisk Spst Coil 240v

På lager
Vare: AE4RKQ Modell: 5MMA4
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
175NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Spole volt240
Dybde2-1 / 4 "
Fulllastforsterker @ 240VAC30
Høyde2.25 "
HP2
Inrush VA24
Låste rotorforsterkere @ 240V150
MonteringUniversell
Motstandsforsterker @ 120V30
Motstandsforsterker @ 277V30
Bytt TypeSPST
typenMagnetic
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536490075
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Fulllastforsterker @ 277V (30)
    • Fulllastforsterker @ 480V (15)
    • Hold VA (12)
    • Låste rotorforsterkere @ 277VAC (150)
    • Låste rotorforsterkere @ 480V (75)
    • Motstandsforsterker @ 240V (30)
    • Motstandsforsterker @ 480V (25)

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltDybdeHøydeHPBytt TypeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 5MMA1 Relé Magnetisk Spdt-spole 240v | AE4RKM 5MMA12401-3 / 4 "2"3/4SPDT2"-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5MMA3 Relay Magnetic Spst Coil 120v | AE4RKP 5MMA31202-1 / 4 "2.25 "2SPST2.25 "162NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5MMA4 Relé Magnetisk Spst Coil 240v
175NOK / enhet