GODKJENT LEVERANDØR 5MMA1 Relé Magnetisk Spdt-spole 240v | AE4RKM

APPROVED VENDOR 5MMA1 Relé Magnetisk Spdt Spole 240v

Vare: AE4RKM Modell: 5MMA1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Spole volt240
Dybde1-3 / 4 "
Fulllastforsterker @ 120V40
Høyde2"
HP3/4
Inrush VA10
MonteringUniversell
Motstandsforsterker @ 120V18
Motstandsforsterker @ 277V18
Bytt TypeSPDT
typenMagnetic
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)6.2
Skipets lengde (cm)6.4
Skipets bredde (cm)6
HS kode8536490075
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Fulllastforsterker @ 277V (18)
    • Hold VA (6)
    • Låste rotorforsterkere @ 277VAC (35NC / 55NO)
    • NC @ 120V (A) (35)
    • NC @ 240V (A) (18)
    • NO @ 120V (A) (55)
    • NO @ 240V (A) (18)

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltDybdeHøydeHPBytt TypeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 5MMA3 Relay Magnetic Spst Coil 120v | AE4RKP 5MMA31202-1 / 4 "2.25 "2SPST2.25 "145NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5MMA4 Relay Magnetic Spst Coil 240v | AE4RKQ 5MMA42402-1 / 4 "2.25 "2SPST2.25 "87NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5MMA1 Relé Magnetisk Spdt Spole 240v