Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5MA96 Bindestolpe 15/64 X 3/8 Tommer, 100PK | AE4PDC

APPROVED VENDOR 5MA96 Bindestolpe 15/64 X 3/8 Tommer, 100PK

På lager
Vare: AE4PDC Modell: 5MA96
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
193NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlottet hodebindende stolpe
Fat Dia.15 / 64 "
Tønnehode Dia.3 / 8 "
Tønnehodehøyde7 / 64 "
Tønne lengde3 / 8 "
Tråddybde på fat3 / 16 "
KjøretypeSpor
FinishSvart
Head Styletruss
MaterialePlast
Rockwell HardnessR75
Skruehode Dia.3 / 8 "
Skruehodehøyde7 / 64 "
SkruematerialePlast
Skruetrådlengde3 / 16 "
Strekkfasthet10000 psi
Trådstørrelse10-24
typenFriksjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926909980
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTønne lengdeFinishPris
GODKJENT LEVERANDØR 5MA97 Bindingsstolpe 15/64 x 1/2 tomme - pakke med 100 stk | AE4PDD 5 97MAXNUMX1 / 2 "Svart397NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5MA98 Bindingsstolpe 15/64 x 3/4 tommer - Pakke med 100 | AE4PDE 5 98MAXNUMX3 / 4 "Svart410NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5MA99 Bindingsstolpe 15/64 x 7/8 tommer - Pakke med 100 | AE4PDF 5 99MAXNUMX7 / 8 "Svart534NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5MB12 innbindingsstolpe 15/64 x 1 1/2 tomme - pakke med 100 | AE4PFU 5 MB121.5 "Svart551NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5MB14 innbindingsstolpe 15/64 x 1/4 tomme - pakke med 50 | AE4PFW 5 MB141 / 4 "Hvit563NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5MB15 innbindingsstolpe 15/64 x 3/8 tomme - pakke med 50 | AE4PFX 5 MB153 / 8 "Hvit564NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5MB16 innbindingsstolpe 15/64 x 1/2 tomme - pakke med 50 | AE4PFY 5 MB161 / 2 "Hvit566NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA96 Bindestolpe 15/64 X 3/8 Tommer, 100PK
193NOK /pakke