Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5GPL8 Svingstang med bremse 3 200 lb Rub | AE3XPZ

APPROVED VENDOR 5GPL8 svingbart styrehjul med brems 3" 200 lb Rub

På lager
Vare: AE3XPZ Modell: 5GPL8
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
266NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSwivel Stem Caster m / Brake
BremsetypeOver-the-Wheel Cam
KjernefargeSvart
KjernematerialeGummi
Ramme FinishSink belagt
Lastevurdering200 lb.
Total høyde6 13 / 32 "
race måteDobbel ball
Stamlengde2.25 "
Stammen TypeFriksjonsring
HjullagerVanlig boring
HjulfargeSvart
Hjuldiameter3"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.87
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8716903000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBremsetypeSakPris
GODKJENT LEVERANDØR 5GPL9 Svingstang 3" 200 lb gummi | AE3XQA 5GPL9noneSvingbar stammehjul223NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5GPL8 svingbart styrehjul med brems 3" 200 lb Rub
266NOK / enhet