GODKJENT LEVERANDØR 5GCY1 Skumark 60280 Polypropylen Naturlig 3 x 24 x 24 | AE3VAV

APPROVED VENDOR 5GCY1 skumark 60280 polypropylen natur 3 x 24 x 24

På lager
Vare: AE3VAV Modell: 5GCY1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 291 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkumark
StøttetypePlain
FARGENaturlig
Tetthet2.8 lbs./cu. ft.
FinishGlatt mobil
Fasthet @ 25% nedbøyning0.55 0.65 - XNUMX XNUMX PSI
Lengde24 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
Materiale60280 Polyuretan
Strekkgrense1.2
Temp. Område-20 til 180 F
Strekkfasthet9 PSI
Tykkelse3"
Tykkelse Toleranse+/- 0.250 "
typenÅpne celle
Bredde24 "
Bredde Toleranse+/- 0.250 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1375
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode3921190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 5GCG1 Skumark 60280 Polypropylen Naturlig 1/2 x 12 x 12 | AE3UVR 5GCG112 "1 / 2 "12 "47NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCL8 Skumark 60280 Polypropylen Naturlig 3/4 x 12 x 12 | AE3UXL 5GCL812 "3 / 4 "12 "168NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCL9 Skumark 60280 Polypropylen Naturlig 1 x 12 x 12 | AE3UXM 5GCL912 "1"12 "93NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCN0 Skumark 60280 Poly Natural 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UXN 5GCN012 "1.5 "12 "290NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCN1 Skumark 60280 Polypropylen Naturlig 2 x 12 x 12 | AE3UXP 5GCN112 "2"12 "187NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCN2 Skumark 60280 Polypropylen Naturlig 3 x 12 x 12 | AE3UXQ 5GCN212 "3"12 "573NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCN3 Skumark 60280 Polypropylen Naturlig 4 x 12 x 12 | AE3UXR 5GCN312 "4"12 "366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCY1 skumark 60280 polypropylen natur 3 x 24 x 24
2 291 NOK / enhet