Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5GCN2 Skumark 60280 Polypropylen Naturlig 3 x 12 x 12 | AE3UXQ

APPROVED VENDOR 5GCN2 Skumark 60280 Polypropylen Naturlig 3 x 12 x 12

På lager
Vare: AE3UXQ Modell: 5GCN2
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
573NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkumark
StøttetypePlain
FARGENaturlig
Tetthet2.8 lbs./cu. ft.
FinishGlatt mobil
Fasthet @ 25% nedbøyning0.55 0.65 - XNUMX XNUMX PSI
Lengde12 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
Materiale60280 Polyuretan
Strekkgrense1.2
Temp. Område-20 til 180 F
Strekkfasthet9 PSI
Tykkelse3"
Tykkelse Toleranse+/- 0.250 "
typenÅpne celle
Bredde12 "
Bredde Toleranse+/- 0.250 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4995
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3921190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 5GCG1 Skumark 60280 Polypropylen Naturlig 1/2 x 12 x 12 | AE3UVR 5GCG112 "1 / 2 "12 "47NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCL8 Skumark 60280 Polypropylen Naturlig 3/4 x 12 x 12 | AE3UXL 5GCL812 "3 / 4 "12 "168NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCL9 Skumark 60280 Polypropylen Naturlig 1 x 12 x 12 | AE3UXM 5GCL912 "1"12 "93NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCN0 Skumark 60280 Poly Natural 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UXN 5GCN012 "1.5 "12 "290NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCN1 Skumark 60280 Polypropylen Naturlig 2 x 12 x 12 | AE3UXP 5GCN112 "2"12 "187NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCN3 Skumark 60280 Polypropylen Naturlig 4 x 12 x 12 | AE3UXR 5GCN312 "4"12 "366NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCU2 Skumark 60280 Polypropylen Naturlig 1/2 x 24 x 24 | AE3UZG 5GCU224 "1 / 2 "24 "190NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCN2 Skumark 60280 Polypropylen Naturlig 3 x 12 x 12
573NOK / enhet