Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5GCP8 Skumark 200100 Polypropylenkull 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UYH

APPROVED VENDOR 5GCP8 skumark 200100 polypropylenkull 1 1/2 x 12 x 12

På lager
Vare: AE3UYH Modell: 5GCP8
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
201NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkumark
StøttetypePlain
FARGEKull
Tetthet2 lbs./cu. ft.
FinishGlatt mobil
Fasthet @ 25% nedbøyning0.090 1.15 - XNUMX XNUMX PSI
Lengde12 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
Materiale200100 Polyuretan
Strekkgrense0.85
Temp. Område-20 til 180 F
Strekkfasthet27 PSI
Tykkelse1.5 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.250 "
typenÅpne celle
Bredde12 "
Bredde Toleranse+/- 0.250 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.19
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3921135000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 5GCG4 Skumark 200100 Poly Charcoal 1/2 x 12 x 12 | AE3UVV 5GCG412 "1 / 2 "12 "65NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCP6 Skumark 200100 Poly Charcoal 3/4 x 12 x 12 | AE3UYF 5GCP612 "3 / 4 "12 "98NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCP7 Skumark 200100 Polypropylenkull 1 x 12 x 12 | AE3UYG 5GCP712 "1"12 "124NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCP9 Skumark 200100 Polypropylenkull 2 ​​x 12 x 12 | AE3UYJ 5GCP912 "2"12 "258NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCR0 Skumark 200100 Polypropylenkull 3 x 12 x 12 | AE3UYK 5GCR012 "3"12 "382NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCR1 Skumark 200100 Polypropylen Kull 4 x 12 x 12 | AE3UYL 5GCR112 "4"12 "506NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCU5 Foam Sheet 200100 Poly Charcoal 1/2 x 24 x 24 | AE3UZK 5GCU524 "1 / 2 "24 "266NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCP8 skumark 200100 polypropylenkull 1 1/2 x 12 x 12
201NOK / enhet