Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5FVJ4 nål disponibel blå 23 gauge 1 tommer - pakke med 50 | AE3TFC

APPROVED VENDOR 5FVJ4 nål engangs blå 23 gauge 1 tommer - pakke med 50 stk

På lager
Vare: AE3TFC Modell: 5FVJ4
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
194NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNål
FARGEBlå
dispensererVæsker, lim, løsemidler, flussmidler, oljer og pastaer
Måler23
Inne i Dia.0.017 "
Lengde1"
MaterialeRustfritt stål kanyle og polypropylennav
Utenfor Dia.0.025 "
typenEngangssonde

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenFARGEdispensererMålerInne i Dia.LengdeMaterialeUtenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 5FTZ7 Nål sløv rustfritt stål 10 gauge 2 tommers lengde - pakke med 5 | AE3TBJ 5FTZ7Gjenbrukbar stump sonde 1/8 "NPT-Væsker, lim, løsemidler, flussmidler, oljer og pastaer100.106 "2"Rustfritt stål0.134 "608NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5FTZ8 sløv nål, rustfritt stål, 13 gauge, 2" lengde, pakke med 100 | AE3TBK 5FTZ8Gjenbrukbar stump sonde 1/8 "NPT-Væsker, lim, løsemidler, flussmidler, oljer og pastaer130.071 "2"Rustfritt stål0.095 "564NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5FTZ9 Nål sløv rustfritt stål 16 gauge 2 tommers lengde - pakke med 5 | AE3TBL 5FTZ9Gjenbrukbar stump sonde 1/8 "NPT-Væsker, lim, løsemidler, flussmidler, oljer og pastaer160.047 "2"Rustfritt stål0.065 "544NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5FVA0 Nål sløv rustfritt stål 19 gauge 2 tommers lengde - pakke med 5 | AE3TBX 5FVA0Gjenbrukbar stump sonde 1/8 "NPT-Væsker, lim, løsemidler, flussmidler, oljer og pastaer190.027 "2"Rustfritt stål0.042 "538NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5FVA1 Nål sløv rustfritt stål 22 gauge 2 tommers lengde - pakke med 5 | AE3TBY 5FVA1Gjenbrukbar stump sonde 1/8 "NPT-Væsker, lim, løsemidler, flussmidler, oljer og pastaer220.016 "2"Rustfritt stål0.028 "556NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5FVA3 Nål sløv rustfritt stål 10 gauge 2 tommers lengde - pakke med 5 | AE3TCA 5FVA3Gjenbrukbar stump sonde 1/4 "NPT-Væsker, lim, løsemidler, flussmidler, oljer og pastaer100.106 "2"Rustfritt stål0.134 "613NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5FVA4 Nål sløv rustfritt stål 13 gauge 2 tommers lengde - pakke med 5 | AE3TCB 5FVA4Gjenbrukbar stump sonde 1/4 "NPT-Væsker, lim, løsemidler, flussmidler, oljer og pastaer130.071 "2"Rustfritt stål0.095 "574NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5FVJ4 nål engangs blå 23 gauge 1 tommer - pakke med 50 stk
194NOK / enhet