Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5FVC6 Nålesortiment Blunt 2 Tommer 7 Størrelser 14stk | AE3TCP

APPROVED VENDOR 5FVC6 Nålesortiment Blunt 2 Tommer 7 Størrelser 14stk

På lager
Vare: AE3TCP Modell: 5FVC6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 170 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNålesortiment
dispensererVæsker, lim, løsemidler, flussmidler, oljer og pastaer
Måler13, 16, 18, 19, 20, 22, 25
Inne i Dia.0.071, 0.047, 0.033, 0.027, 0.024, 0.016 og 0.101 "
Lengde2"
MaterialeAlt rustfritt stål
Utenfor Dia.0.095, 0.065, 0.050, 0.042, 0.036, 0.028 og 0.020 "
typenGjenbrukbar stump sonde Luer-lås, alt rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelldispensererMålerInne i Dia.LengdeMaterialeUtenfor Dia.typenPris
GODKJENT LEVERANDØR 5FTZ6 Nålesortiment Blunt Rustfritt Stål 12 Størrelser 24 Stk | AE3TBH 5FTZ6Væsker, lim, løsemidler, flussmidler, oljer og pastaer12,16,20,240.085, 0.047, 0.024 og 0.012 "1/4 ", 2", 4 "Rustfritt stål0.109, 0.065, 0.0355 og 0.022 "Gjenbrukbar stump sonde Luer Lock1 694 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5FVA2 Nålesortiment Blunt 2 Tommer 5 Størrelser 10 stk | AE3TBZ 5FVA2Væsker, lim, løsemidler, flussmidler, oljer og pastaer10, 13, 16, 19, 220.106, 0.071, 0.047, 0.027 og 0.016 "2"Rustfritt stål0.134, 0.095, 0.065, 0.042 og 0.028 "Gjenbrukbar stump sonde 1/8 "NPT1 057 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5FVA8 Nålesortiment Blunt 2 Tommer 5 Størrelser 10stk | AE3TCF 5FVA8Væsker, lim, løsemidler, flussmidler, oljer og pastaer10, 13, 16, 19, 220.106, 0.071, 0.047, 0.027 og 0.016 "2"Rustfritt stål0.134, 0.095, 0.065, 0.042 og 0.028 "Gjenbrukbar stump sonde 1/4 "NPT1 101 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5FVL7 Nålesortiment Engangs 1 Tommer 12 Størrelser 12stk | AE3TGC 5FVL7Cyanoakrylater og lim14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 270.067, 0.060, 0.053, 0.038, 0.032, 0.026, 0.023, 0.019, 0.017, 0.012, 0.010 og 0.008 "1"Rustfritt stål kanyle og polypropylennav0.083, 0.072, 0.065, 0.050, 0.042, 0.036, 0.032, 0.028, 0.025, 0.020, 0.018 og 0.016 "Engangssonde550NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5FVC6 Nålesortiment Blunt 2 Tommer 7 Størrelser 14stk
4 170 NOK / enhet