Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5FTY7 Nål sløv rustfritt stål 26 gauge 1/4 tomme - pakke med 12 | AE3TAY

APPROVED VENDOR 5FTY7 nål sløv rustfritt stål 26 gauge 1/4 tomme - pakke med 12

På lager
Vare: AE3TAY Modell: 5FTY7
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
583NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNål
dispensererVæsker, lim, løsemidler, flussmidler, oljer og pastaer
Måler26
Inne i Dia.0.01 "
Lengde1 / 4 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.0.018 "
typenGjenbrukbar stump sonde Luer Lock

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMålerInne i Dia.LengdeMaterialeUtenfor Dia.typenPris
GODKJENT LEVERANDØR 5FTV4 Nålstump rustfritt stål 5 måler 2 tommers lengde - pakke med 12 | AE3RZM 5FTV450.189 "2"Rustfritt stål0.219 "Gjenbrukbar stump sonde Luer Lock944NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 5FTV5 Nålstump rustfritt stål 6 måler 2 tommers lengde - pakke med 12 | AE3RZN 5FTV560.173 "2"Rustfritt stål0.203 "Gjenbrukbar stump sonde Luer Lock899NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 5FTV6 Nålstump rustfritt stål 7 måler 2 tommers lengde - pakke med 12 | AE3RZP 5FTV670.150 "2"Rustfritt stål0.18 "Gjenbrukbar stump sonde Luer Lock865NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5FTV7 Nåle Stump rustfritt stål 8 måler 2 tommers lengde - pakke med 12 | AE3RZQ 5FTV780.135 "2"Rustfritt stål0.165 "Gjenbrukbar stump sonde Luer Lock862NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5FTV8 Nål sløv rustfritt stål 9 gauge 2 tommers lengde - pakke med 12 | AE3RZR 5FTV890.118 "2"Rustfritt stål0.148 "Gjenbrukbar stump sonde Luer Lock836NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 5FTV9 Nålstump rustfritt stål 10 måler 2 tommers lengde - pakke med 12 | AE3RZT 5FTV9100.106 "2"Rustfritt stål0.134 "Gjenbrukbar stump sonde Luer Lock840NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5FTW0 Nålstump rustfritt stål 11 måler 2 tommers lengde - pakke med 12 | AE3RZU 5FTW0110.094 "2"Rustfritt stål0.12 "Gjenbrukbar stump sonde Luer Lock825NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5FTY7 nål sløv rustfritt stål 26 gauge 1/4 tomme - pakke med 12
583NOK / enhet