Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5EE91 Spring Pin Coiled Steel M4 X 14Mm, 25PK | AE3NCB

APPROVED VENDOR 5EE91 Fjærstift Kveilet Stål M4 X 14Mm, 25PK

På lager
Vare: AE3NCB Modell: 5EE91
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
134NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)4.20-4.40mm
Fasediameter3.9mm
Faselengde Referanse1.1mm
Dobbel skjærstyrke (kg)2158
FinishPlain
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)3.98-4.12mm
Lengde Toleranse+/- 0.25mm
MaterialeKarbonstål
Nominell diameterM4
Total lengde14mm
Rockwell HardnessRC43-52
typencoiled

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE91 Fjærstift Kveilet Stål M4 X 14Mm, 25PK
134NOK /pakke