Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5EE87 Fjærstift Kveilet Stål M3 X 12Mm, 50PK | AE3NBX

APPROVED VENDOR 5EE87 Fjærstift Kveilet Stål M3 X 12Mm, 50PK

På lager
Vare: AE3NBX Modell: 5EE87

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
186NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)3.15-3.30mm
Fasediameter2.4mm
Faselengde Referanse0.7mm
Dobbel skjærstyrke (kg)1236
FinishPlain
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)2.99-3.10mm
Lengde Toleranse+/- 0.25mm
MaterialeKarbonstål
Nominell diameterM3
Total lengde12mm
Rockwell HardnessRC43-52
typencoiled

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE87 Fjærstift Kveilet Stål M3 X 12Mm, 50PK
186NOK /pakke