GODKJENT LEVERANDØR 5E561 Rør 2 tommer 10 fot galvanisert stål | AE3MCP

APPROVED VENDOR 5E561 Pipe 2 Inch 10 Feet Galvanised Steel

Vare: AE3MCP Modell: 5E561
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 885 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe
Tilkoblinggjenget
Inne i Dia.2.067 "
Lengde10ft.
MaterialeGalvanisert stål
Maks. Press300 psi @ 350 grader F
MetalldetekterbarJa
Utenfor Dia.2.375 "
Rørstørrelse2"
Planlegg40
Veggtykkelse0.154 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.448
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7306305032
OpprinnelseslandGT

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingLengdeMaterialeUtenfor Dia.RørstørrelsePlanleggPris
GODKJENT LEVERANDØR 4GRN9 Rør Rød Messing 3/4 x 36 In | AD7VTV 4GRN9Gjenget i begge ender36 "Rød messing1"3 / 4 "801 752 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5E561 Pipe 2 Inch 10 Feet Galvanised Steel
2 885 NOK / enhet