Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5DY68 Fjærstift Kveilet 7/32 X 2 L, 25PK | AE3LQQ

APPROVED VENDOR 5DY68 Fjærstift Kveilet 7/32 X 2 L, 25PK

På lager
Vare: AE3LQQ Modell: 5DY68
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
344NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.228-0.238"
Fasediameter0.215 "
Faselengde Referanse0.065 "
Dobbel skjærstyrke (kg)3800
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.217-0.224"
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale420 rustfritt stål
Nominell diameter7 / 32 "
Total lengde2"
Rockwell HardnessArbeid herdet
typencoiled

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DY68 Fjærstift Kveilet 7/32 X 2 L, 25PK
344NOK /pakke