Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5DV66 Spring Pin Slotted Steel M10 X 60Mm, 25PK | AE3KXU

APPROVED VENDOR 5DV66 Fjærstift Slisset Stål M10 X 60Mm, 25PK

På lager
Vare: AE3KXU Modell: 5DV66
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
290NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)10.50-10.80mm
Faselengde (min.)2mm
Faselengde Referanse2mm
Dobbel skjærstyrke (kg)15,773
FinishPlain
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)10.00-10.30mm
Lengde Toleranse+/- 0.75mm
MaterialeKarbonstål
Nominell diameterM10
Total lengde60mm
Rockwell HardnessRC43-52
typenSpor
Veggtykkelse2.00mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV66 Fjærstift Slisset Stål M10 X 60Mm, 25PK
290NOK /pakke