Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5DV64 Fjærstift Slisset Stål M10 X 50Mm, 25PK | AE3KXT

APPROVED VENDOR 5DV64 Fjærstift Slisset Stål M10 X 50Mm, 25PK

På lager
Vare: AE3KXT Modell: 5DV64
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
244NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)10.50-10.80mm
Faselengde (min.)2mm
Faselengde Referanse2mm
Dobbel skjærstyrke (kg)15,773
FinishPlain
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)10.00-10.30mm
Lengde Toleranse+/- 0.50mm
MaterialeKarbonstål
Nominell diameterM10
Total lengde50mm
Rockwell HardnessRC43-52
typenSpor
Veggtykkelse2.00mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV64 Fjærstift Slisset Stål M10 X 50Mm, 25PK
244NOK /pakke