Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5DU12 Spring Pin Slotted 302 Stainless Steel M10 x 50mm | AE3KKK

APPROVED VENDOR 5DU12 Fjærstift Slisset 302 Rustfritt Stål M10 x 50mm

På lager
Vare: AE3KKK Modell: 5DU12

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)10.50-10.80mm
Faselengde (min.)2mm
Faselengde Referanse2mm
Dobbel skjærstyrke (kg)15,773
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)10.00-10.30mm
Lengde Toleranse+/- 0.50mm
Materiale302 rustfritt stål
Nominell diameterM10
Total lengde50mm
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenSpor
Veggtykkelse2.00mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU12 Fjærstift Slisset 302 Rustfritt Stål M10 x 50mm
68NOK / enhet